Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 165BR6E Temflex165 brau19X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75884238
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100184812
EAN/GTIN:
     4054596615441
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC Elektro-Isolierband 165BR6E Temflex165 brau19X25

Verwenden Sie 3M Temflex 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,60*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 1,65*
1 Tag
67
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,92*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.