Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-sw 25x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 25 m Schwarz
TESA 4651, 19 mm x 25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75886535
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800027369
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

Tesaband Premium 04651-sw 25x19

Tesaband Premium 04651 schwarz 25x19
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 7,00*
€ 9,38*
Lager 3517
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,51875*
€ 9,46875*
9 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,36*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,98*
4 Tage
27
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 9,20*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 9,46875*
€ 11,26781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15875*
€ 10,89891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51875*
€ 8,94731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.