Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-gr 50x15


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tesaband Premium 04651-gr 50x15
Tesaband Premium 04651-gr 50x15
Artikel-Nr.:
     3517B-75886714
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00573-00
EAN/GTIN:
     4005800226915
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

Tesaband Premium 04651-gr 50x15

Tesaband Premium 04651 grau 50x15
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,96*
€ 14,46*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 14,49*
1
€ 4,60*
ab € 10,49*
€ 14,58*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 15,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 14,40*
€ 17,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,46*
€ 17,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.