Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung flach ZE F 300 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung flach ZE F 300 S
Artikel-Nr.:
     3517B-75892852
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     ZE F 300 S
EAN/GTIN:
     4050366271602
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Zugentlastung flach ZE F 300 S

Industrie-Kanal Zugentlastung flach, für Metall-Kabelkanal, zum Fixieren von Kabeln per Kabelbinder, flache Ausführung, einschraubbar, Stahl, verzinkt, B 290 mm
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.