Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 20/PG 16 50016M20BS087035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50016M20BS087035 Jacob PERFECT-KV-PA M 20/PG 16
50016M20BS087035 Jacob PERFECT-KV-PA M 20/PG 16
Artikel-Nr.:
     3517B-75893391
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50016M20BS087035
EAN/GTIN:
     4024092157356
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

PERFECT Kabelverschraubung M 20/PG 16 50016M20BS087035

mit Biegeschutzspirale, für bewegliche flexible Leitungen, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 4,98*
ab € 1,0568*
€ 1,4668*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 4,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4668*
€ 1,74549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4468*
€ 1,72169
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3668*
€ 1,62649
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3168*
€ 1,56699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2768*
€ 1,51939
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0568*
€ 1,25759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.