Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 8
Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 8
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75903191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202138
EAN/GTIN:
     4017918098261
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 8

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,021*
€ 2,791*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,80*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,06469*
€ 2,85469*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1413*
€ 2,9332*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1799*
€ 3,0099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,671*
€ 3,17849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,46*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,165*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,879*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,67*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.