Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsstreifen 04.845.1353.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Bez.Strf. 9705A/5/10 B 121-130 04.845.1353.0
Wieland Bez.Strf. 9705A/5/10 B 121-130 04.845.1353.0
Artikel-Nr.:
     3517B-75908502
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.845.1353.0
EAN/GTIN:
     4015573067615
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Bezeichnungsstreifen 04.845.1353.0

Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 121-130
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1987*
€ 0,2987*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2577*
€ 0,384*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,3156*
€ 0,4256*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,3012*
€ 0,4312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.