Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube VSG 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube VSG 16
Verschlussschraube VSG 16
Artikel-Nr.:
     3517B-75929300
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060732
EAN/GTIN:
     4007685018654
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff

Verschlussschraube VSG 16

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0961*
€ 0,1358*
100
€ 3,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1542*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1106*
€ 0,1546*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0946*
€ 0,1572*
5 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 0,095*
€ 0,1574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.