Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 159 MS PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 159 MS PG11
Kabelverschraubung 159 MS PG11
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-75935737
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046113
EAN/GTIN:
     4012195181934
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11

Kabelverschraubung 159 MS PG11

Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, zugentlastung obo
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,0784*
€ 7,4084*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,3662*
€ 7,7262*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,59835*
€ 8,95835*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,288*
€ 9,828*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 8,6534*
€ 10,1834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7262*
€ 9,19418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3662*
€ 7,57578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 386,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091119
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.