Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 1230M3221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75937960
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1230M3221
EAN/GTIN:
     4011126365351
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 1230M3221

CONUS-Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 32 für Kabel-Ø : 14 - 18 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite 1 : 30 mm Schlüsselweite 2 : 36 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,0264*
€ 3,9264*
1
€ 5,95*
ab € 3,03239*
€ 4,44239*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7385*
€ 4,8085*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,50394*
€ 9,58394*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,7503*
€ 11,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9264*
€ 4,67242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6364*
€ 4,32732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0264*
€ 3,60142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.