Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,ge SFX 9/40 S MC NE GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,ge SFX 9/40 S MC NE GE
Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,ge SFX 9/40 S MC NE GE
Artikel-Nr.:
     3517B-75942133
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248770000
EAN/GTIN:
     4050118039023
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer MultiCard,40x9mm,ge SFX 9/40 S MC NE GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
40 mm
Breite:
13,61999999 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,2819*
€ 0,3719*
21 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 0,2855*
€ 0,3755*
Lager 3517
80
€ 5,00*
ab € 0,28588*
€ 0,37588*
20 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 0,2893*
€ 0,3935*
17 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,3052*
€ 0,4052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,37588*
€ 0,4473
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35588*
€ 0,4235
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,33588*
€ 0,3997
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,32588*
€ 0,3878
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,28588*
€ 0,3402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 30,0704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.