Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil CD COVER 25 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil CD COVER 25 WH
Abdeckprofil CD COVER 25 WH
Artikel-Nr.:
     3517B-75943179
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240645
EAN/GTIN:
     4046356629713

Abdeckprofil CD COVER 25 WH

Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,54858*
€ 2,21858*
21 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5838*
€ 2,2973*
Lager 3517
14
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,61358*
€ 2,30358*
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63342*
€ 2,33342*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6994*
€ 2,4294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,30358*
€ 2,74126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14358*
€ 2,55086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04358*
€ 2,43186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89358*
€ 2,25336
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61358*
€ 1,92016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 32,25012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.