Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ESG 8/17 SYS PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ESG 8/17 SYS PRO M
Gerätemarkierer ESG 8/17 SYS PRO M
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75968976
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1755340000
EAN/GTIN:
     4032248017577
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierer ESG 8/17 SYS PRO M

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,13596*
€ 0,18096*
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,1389*
€ 0,1829*
21 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1398*
€ 0,1848*
200
€ 3,90*
ab € 0,1421*
€ 0,1871*
18 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,1484*
€ 0,1944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.