Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsplatte o.Klebefläche ABM100-S6-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsplatte o.Klebefläche ABM100-S6-C
Befestigungsplatte o.Klebefläche ABM100-S6-C
Artikel-Nr.:
     3517B-75976779
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM100-S6-C
EAN/GTIN:
     0074983384457
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungsplatte o.Klebefläche ABM100-S6-C

Befestigungssockel,M3 Schraube,25.4x25.4mm,PA6.6,weiß,VPE 100. Vierwege-Kabelbindereinführung zur einfachen Ausrichtung von Drähten und Kabeln. Die Sockel können mit einer Schraube oder mit einem vom Benutzer abhängigen Klebstoff angebracht werden. Verwendung mit Panduit-Kabelbinder für eine komplette Kabelführungslösung. Enthält ein Loch für die Befestigung der Zentralschraube.
Weitere Informationen:
Länge:
25,4 mm
Breite:
25,4 mm
Höhe:
5,1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,3061*
€ 0,3761*
500
Frei Haus
ab € 0,31844*
€ 0,39844*
2 Tage
695
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,57*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3761*
€ 0,44756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 188,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.