Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892
Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892
Artikel-Nr.:
     3517B-75988919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202892
EAN/GTIN:
     4017918190125
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01055*
€ 0,01475*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01094*
€ 0,01554*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01097*
€ 0,01557*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0109*
€ 0,0156*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01554*
€ 0,01849
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01524*
€ 0,01814
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01384*
€ 0,01647
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.