Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 6-GF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 6-GF-5,08
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 6-GF-5,08
Artikel-Nr.:
     3517B-75998251
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1842403
EAN/GTIN:
     4017918184001
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 6-GF-5,08

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: MDSTB 2,5/..-GF, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,7896*
€ 4,2796*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,3508*
€ 4,8853*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,401*
€ 4,921*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6032*
€ 5,1232*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6683*
€ 5,1783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,921*
€ 5,85599
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,401*
€ 5,23719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 246,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.