| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76070826 Herst.-Nr.: 5NY15722XX08 EAN/GTIN: 4039806370747 |
| |
|
| | |
| Glockenbogen DB702S 5NY15722XX08 Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | lackiert | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 2 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Höhe: | 829 mm | Gewicht: | 13,33 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.021,23* | € 1.144,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,64* | € 1.169,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,39* | € 1.181,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.097,88* | € 1.220,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.162,37* | € 1.296,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|