Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenstirnwand 9MX056 EP SI SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschienenstirnwand 9MX056 EP SI SET
Tragschienenstirnwand 9MX056 EP SI SET
Artikel-Nr.:
     3517B-76089311
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10825100
EAN/GTIN:
     4030732108251
Suchbegriffe:
Stirnkappe
stirnkappe

Tragschienenstirnwand 9MX056 EP SI SET

Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
19 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 10,23*
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,96*
€ 3,90*
ab € 8,03*
€ 11,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.