Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 50m IP67 GT310WS3.50KS315IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 50m IP67 GT310WS3.50KS315IP67
Kabeltrommel 50m IP67 GT310WS3.50KS315IP67
Artikel-Nr.:
     3517B-76210810
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27067425000
EAN/GTIN:
     4013046272955
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m

Kabeltrommel 50m IP67 GT310WS3.50KS315IP67

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 3 druckwasserdichten Schutzkontaktsteckdosen, mit druckwasserdichtem Stecker am Kabelende
Weitere Informationen:
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,31*
€ 481,42*
Frei Haus
ab € 412,86*
€ 486,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 510,39*
€ 595,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,42*
€ 572,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,71*
€ 535,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.