Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 1,5 mm² 216-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; unisoliert; 1,5mm2; 10mm; verzinnt
Kabelschuh: Hülse; unisoliert; 1,5mm2; 10mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     3517B-76228532
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-144
EAN/GTIN:
     4044918016384
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse für 1,5 mm² 216-144

Aderendhülse
Hülse für 1,5 mm² / AWG 16
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 1/08.92
silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00504*
€ 0,00825*
21 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
ab € 0,00671*
€ 0,00878*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,00576*
€ 0,00941*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,00582*
€ 0,0095*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,00628*
€ 0,01023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00773*
€ 0,0092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00734*
€ 0,00873
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00635*
€ 0,00756
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.