Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SDIS SLIM 0.6X3.5X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher SDIS SLIM 0.6X3.5X10
Schraubendreher SDIS SLIM 0.6X3.5X10
Artikel-Nr.:
     3517B-76232528
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749610000
EAN/GTIN:
     4050118896350

Schraubendreher SDIS SLIM 0.6X3.5X10

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
2,04 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.