Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer mit Lasttaste 111438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     3517B-76238117
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111438
EAN/GTIN:
     4021103114384
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer mit Lasttaste 111438

AC/DC Spannungsprüfer bis 1000 V AC/1500 V DC*, mit FI-/RCD-Auslösung und LED-/LCD-Anzeige. Lastzuschaltugn, Überspannungskategorien CAT III 1000 V, CAT IV600 V, mit LED-und LCD-Anzeige (inkl. Backlight*), integrierte Einpolprüfung, Widerstandsmessung (bis 1999?*), automatische Polaritätserkennung, Drehfeldrichtungsprüfung, Durchgangsprüfung (optisch und akustisch), Frequenzbereich 40 - 400 Hz, schnelle Einhandprüfung an Schutzkontakt-Steckdosen, Taschenlampenfunktion, Prüfspitzenschutz, Kabellänge 1,2 m, Schutzart IP 64, geprüft nach EN61010,EN61243-3:2014.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
1..1500 V
Länge:
240 mm
Klingenlänge:
1200 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,63*
€ 92,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,10*
€ 93,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,50*
€ 101,75*
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 105,60*
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 105,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.