| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76350500 Herst.-Nr.: 7a043444 EAN/GTIN: 4018098286882 |
| |
|
| | |
| LED-Rundrohrleuchte 4000K SK I TUBIS LED #7a043444 Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,93* | € 311,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 263,93* | € 312,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,23* | € 314,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 288,17* | € 340,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 289,13* | € 340,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|