| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76361652 Herst.-Nr.: 6629408 EAN/GTIN: 4047101351835 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR WKC5TP7X3.22RSC5TTXL Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Verbindungsleitung, Bemessungsspannung [Umax] 30 VDC, Leitungslänge 2 m, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE, mit 3fach LED (pnp, weiß, gelb, grün), M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 2. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,05* | € 31,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,82* | € 32,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,96* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|