| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76367061 Herst.-Nr.: 10902500 EAN/GTIN: 8720169109025 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 840, DALI, IP54 DN142B 20S #10902500 Polykarbonat, Weiß RAL9010, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2250 lm, 20 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, CRI=80, Facettierter Reflektor, Satiniert, Polykarbonat Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,21* | € 130,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,72* | € 131,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,82* | € 135,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,43* | € 162,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|