Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsleitung M12-Power RKP44PLA-8/TXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versorgungsleitung M12-Power RKP44PLA-8/TXL
Artikel-Nr.:
     3517B-76369258
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100038795
EAN/GTIN:
     4047101594935
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung

Versorgungsleitung M12-Power RKP44PLA-8/TXL

Versorgungsleitung - M12-Power, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 63 VDC / 50 VAC, Leitungslänge 8 m, M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 4-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen, Geeignet für den Einsatz in Schleppketten, Vibrations- und stoßfest, Flammwidrig, Halogenfrei, Konformität: CE, UKCA, RoHS, Schutzart: IP65, IP67, IP68, Leitungslänge: 8.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,97*
€ 89,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,06*
€ 89,61*
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 92,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.