Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 125A 3p 400V 9h IP67 11438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-76550617
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11438
EAN/GTIN:
     4024941114387
Artikeldatenblatt

Wandsteckdose 125A 3p 400V 9h IP67 11438

Wandsteckdose
125A 3p (2P+PE) 400V (380 - 415V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 1xM50 von oben
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 332 mm, Gerätebreite: 160 mm, Gerätetiefe: 168 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 822,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.