Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 5p 230V 9h 21407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-76551273
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21407
EAN/GTIN:
     4024941214070
Artikeldatenblatt

Stecker 16A 5p 230V 9h 21407

Stecker QUICK-CONNECT TE
16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 - 144/250V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015
Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 87 mm, Gerätetiefe: 87 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 65,59*
€ 76,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 60,92*
€ 78,25*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 63,82*
€ 82,03*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 64,62*
€ 84,72*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 66,60*
€ 85,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31306
ab € 73,24*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310345
ab € 63,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.