Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX 940013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination AMAXX 940013
Steckdosen-Kombination AMAXX 940013
Artikel-Nr.:
     3517B-76554793
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940013
EAN/GTIN:
     4015394222323
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler mennekes

Steckdosen-Kombination AMAXX 940013

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 660,25*
€ 745,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 678,00*
€ 758,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 687,65*
€ 769,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 682,84*
€ 770,05*
Frei Haus
ab € 695,31*
€ 777,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,05*
€ 916,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,00*
€ 907,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,78*
€ 879,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,48*
€ 854,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,84*
€ 812,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15679
ab € 692,34*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15696
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.