Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,3p,3h,>50-250VDC 2289A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 16A,3p,3h,>50-250VDC 2289A
Anbaudose 16A,3p,3h,>50-250VDC 2289A
Artikel-Nr.:
     3517B-76557098
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2289A
EAN/GTIN:
     4015394014300
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,3p,3h,>50-250VDC 2289A

16A3P 3H>50-250V DC Anbaudose TA IP 67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Bemessungsspannung:
50..250 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 75,99*
€ 87,39*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 70,17*
€ 89,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,27*
€ 89,44*
1
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 91,91*
1
€ 5,95*
ab € 72,50*
€ 92,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.