Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung StarTOP 16A,4p,6h,400V,IP44 994


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung StarTOP 16A,4p,6h,400V,IP44 994
Kupplung StarTOP 16A,4p,6h,400V,IP44 994
Artikel-Nr.:
     3517B-76557692
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     994
EAN/GTIN:
     4015394183556
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker

Kupplung StarTOP 16A,4p,6h,400V,IP44 994

16A4P 6H400V Kupplung StarTOP IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 40,28*
€ 54,73*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 49,06*
€ 56,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 44,54*
€ 57,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 58,25*
1
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2144174
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.