| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76566567 Herst.-Nr.: 210 M10 SL07 EAN/GTIN: 4065285147648 |
| |
|
| | |
| Geräteanschlußleitung SL07 2x1,0qmm 10m 210 M10 Gummi-Sonderleitung für ortsveränderliche Geräte, Elektrowerkzeuge, Handgeräte usw., Einsatzbereiche: Bau- und Montagestellen, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft, verzinnte Innenadern, Prüfkennfaden innenliegend, Bauartkurzzeichen auf dem Außenmantel, mit angespritztem Konturenstecker bei 2adriger Leitung, das Ende abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 2 | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Länge: | 10 m | Mantel-Farbe: | gelb | Spiralleitung: | nein | Mit Schutzleiter: | nein | Mit Schnurschalter: | nein | Außendurchmesser ca.: | 8,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,99* | € 47,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,62* | € 47,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,07* | € 48,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|