| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76567538 Herst.-Nr.: 430406 EAN/GTIN: 4015609019663 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 32A 4P 400V 6h IP44 430406 WALTHER Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 415 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 33,87* | € 41,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,38* | € 44,37* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,52* | € 45,60* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,30* | € 46,60* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 40,42* | € 47,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|