Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator 50..110VAC,50..155DC UMG604E-PRO50-110VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzanalysator 50..110VAC,50..155DC UMG604E-PRO50-110VAC
Netzanalysator 50..110VAC,50..155DC UMG604E-PRO50-110VAC
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517B-76659680
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5216012
EAN/GTIN:
     4251861102174
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator

Netzanalysator 50..110VAC,50..155DC UMG604E-PRO50-110VAC

Universal-Messgerät 50/60Hz L - N: 50 - 300V
L - L: 90 - 520V
45 - 65Hz Versorgungsspannung: 50 .. 110V (45-65Hz)
50 .. 155V DC
Stromwandler: ../1/5A, Speicher: 16MB RAM
2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge, 1 Temperatur-Eingang, Zusatz-Speicher: 128MB Flash Schnittstellen: RS232
RS 485 Schnittstelle: Ethernet 10baseTInkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
DIN-Schiene
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Voltmeter:
ja
Oberwellenmessung:
40. Harmonische
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 837,50*
€ 907,72*
€ 5,95*
ab € 839,71*
€ 908,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 824,97*
€ 912,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 853,51*
€ 921,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 947,11*
€ 1.011,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,72*
€ 1.080,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,67*
€ 1.058,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,85*
€ 1.023,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,49*
€ 1.008,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,50*
€ 996,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.