Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler AST #70017-3944-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler AST 1272 1500/5A 15VA Kl. 0.5
Artikel-Nr.:
     3517B-76661768
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-3944-1500
EAN/GTIN:
     9504245527915
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteckstromwandler AST #70017-3944-1500

Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss. Er verkörpert die derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt und eignet sich dadurch für den Einbau im Schaltschrank. Die Möglichkeit den Wandler auf den Primärleiter aufstecken und dadurch auf aufwändige Verdrahtung verzichten zu können ist besonders hervorzuheben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
72 mm
Öffnungsbreite:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.