| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76666212 Herst.-Nr.: 00482646 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Antennenleitung Länge 3m,Wtrans,85°C 00482646 Zubehör für den Wtrans-Empfänger 902931. Die 3 m lange Antennenleitung ermöglicht die Montage einer Funkantenne an einer vom Gerät entfernten Position und dient grundsätzlich einem besseren Empfang. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussleitung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,49* | € 85,04* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,21* | € 85,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|