| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76750092 Herst.-Nr.: 6009.09 EAN/GTIN: 4050366044572 |
| |
|
| | |
| Schlauchstutzen aus Messing 6009.09 Schlauchstutzen Pg, aus vernickeltem Messing, einschraubbar, ohne Dichteinsatz, mit O-Ring HNBR, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Anschlussgewinde kurz Pg9 SD 9 mm Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 9 | Gewindelänge: | 6 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Sechskant Eckmaß: | 18,9 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,77* | € 162,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,24* | € 168,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5754* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|