Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Öffnungsmelder m.verdraht.Eing.ws FA30-MK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Öffnungsmelder m.verdraht.Eing.ws FA30-MK10
Funk-Öffnungsmelder m.verdraht.Eing.ws FA30-MK10
Artikel-Nr.:
     3517B-76762142
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39130
EAN/GTIN:
     4011459391300
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

Funk-Öffnungsmelder m.verdraht.Eing.ws FA30-MK10

Der Funk-Öffnungsmelder FA30-MK10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signalstärke kann über die eingebaute LED angezeigt werden. Auch eine Alarmauslösung wird über eine LED angeze
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
2 Öffner
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
81 mm
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,18*
€ 106,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,20*
€ 106,27*
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 109,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,13*
€ 109,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,81*
€ 113,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.