Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET D2 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET D2 4TB
WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET D2 4TB
Artikel-Nr.:
     3517B-76764196
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26617
EAN/GTIN:
     4015162266177
Suchbegriffe:
Domekamera
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem

WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET D2 4TB

WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3MP-Kameras WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 15m, Tag/Nacht-IR-Filter und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Festplatte, rj45 steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 520,01*
€ 586,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,21*
€ 586,84*
Frei Haus
ab € 527,82*
€ 591,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,69*
€ 622,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,28*
€ 697,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,47*
€ 693,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,80*
€ 678,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
27902
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.