| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76767059 Herst.-Nr.: 830--H1------00 EAN/GTIN: 4042203418509 |
| |
|
| | |
| Haftgegenplatte Flach Für Modell 830 830--H1------00 Haftgegenplatte beweglich Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Montageart: | Aufbau | Mit Ankerplatte: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Bodenmontage: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Explosionsgeschützt: | nein | Breite: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,58* | € 18,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,57* | € 18,58* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,93* | € 19,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,44* | € 19,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,55* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|