| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76772007 Herst.-Nr.: 84042 EAN/GTIN: 4011459840426 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe SUPER CLIK 1 Gelgefüllte Verbindungsmuffe für gerade und abgezweigte Verbindungen von mehradrigen Kabel. Durchgangsverbindung / Abzweigverbindung, Für Kunststoffkabel mit bis zu 5 Adern wie NYM oder N(A)YY, Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel, Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 5 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1,5..2,5 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1,5..6 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 1..20,5 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 1..20,5 mm | Bergbauzulassung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,95* | € 25,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,03* | € 25,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,92* | € 29,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,58* | € 29,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,70* | € 29,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|