Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzblende PB 611-3/2-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzblende PB 611-3/2-0 W
Putzblende PB 611-3/2-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-76776176
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200018281-00
EAN/GTIN:
     4015739182817
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Putzblende PB 611-3/2-0 W

Putzblende geeignet für 2 übereinander angereihte BKV 611-3/1-0 oder 1 BKV 611-3/2-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
331 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,89*
€ 110,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,48*
€ 112,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 110,47*
€ 114,48*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,25*
€ 118,99*
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 119,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.