Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-6/1-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoschild-Modul sil/met ISM 611-6/1-0 SM
Infoschild-Modul sil/met ISM 611-6/1-0 SM
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-76776860
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017450-00
EAN/GTIN:
     4015739174508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-6/1-0 SM

Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
599 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,97*
€ 298,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,53*
€ 303,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,48*
€ 308,52*
Frei Haus
ab € 302,44*
€ 311,63*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 318,04*
€ 327,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.