Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner DIN rechts/links grau lackiert TÖ 615-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner DIN rechts/links grau lackiert TÖ 615-0
Türöffner DIN rechts/links grau lackiert TÖ 615-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-76777157
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200012256-00
EAN/GTIN:
     4015739122561
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten

Türöffner DIN rechts/links grau lackiert TÖ 615-0

Einsteck-Türöffner mit Flachschließblech, Hammerschlag grau lackiert, für DIN rechts oder DIN links verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Standardfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Höhe:
70 mm
Breite:
20,5 mm
Tiefe:
28 mm
Zusammenstellung:
komplett
Spannung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,15*
€ 127,48*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 103,66*
€ 129,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 131,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,85*
€ 136,67*
Frei Haus
ab € 110,83*
€ 137,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.