Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM Wählgeräte Steuergerät GD02K-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSM Wählgeräte Steuergerät GD02K-DIN
Artikel-Nr.:
     3517B-76779992
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     37119
EAN/GTIN:
     4015162371192

GSM Wählgeräte Steuergerät GD02K-DIN

GSM-Wähl- und Steuergerät für DIN-Hutschienenmontage mit Thermostat- und Impulszählfunktion. Zwei Eingänge (Verbindung und/oder Trennung zu Masse alternativ Unter- oder Überschreiten eines Spannungswertes, max. 24V DC) zum Auslösen von SMS-Nachrichten oder Anruf an bis zu 100 Telefonnummern können eingestellt werden. Beide Eingänge können als Impulszähler (Stromzähler, Wasserzähler, Gaszähler usw.
Weitere Informationen:
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
2
VdS-Klasse:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
37116
ab € 315,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.