Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76780503 Herst.-Nr.: 200034616-00 EAN/GTIN: 4015739346165 |
| |
|
| | |
| Info-Modul weiss IM 612-0 W Informations-Modul für die kompakte Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Hausnummer, Logo, Öffnungszeiten), hinterleuchtete Beschriftung wechselbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Infomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 89,67* | € 93,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,49* | € 93,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,01* | € 95,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,75* | € 96,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,46* | € 97,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|