| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76858309 Herst.-Nr.: 10881 EAN/GTIN: 4034451108813 |
| |
|
| | |
| Kugellampe 25x43mm BA15s 12V 15W Lesel. 10881 Sonderlampe in Kugelform Ba15s, für Eichhoff-Leselampen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 15 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 30 lm | Sockel: | BA15s | Technologie: | Glühlampe | Lampenform: | Kugel | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,03* | € 1,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,04* | € 1,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 2,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,678* | € 2,798* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|