| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76953592 Herst.-Nr.: 88037 EAN/GTIN: 4034451880375 |
| |
|
| | |
| Ringschraube Stahl vz m.2Muttern+2Scheiben 88037 offene Ringschraube M5 x 50, Stahl verzinkt, mit 2 Muttern und Unterlegschrauben zur Befestigung von Leuchten an Knotenketten Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 25 mm | Höhe: | 57 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,85* | € 2,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 2,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,04* | € 3,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|