Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RGB-Booster 12-24V 1820911212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-76960034
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1820911212
EAN/GTIN:
     4044538032801
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED RGB-Booster 12-24V 1820911212

Einbaugerät zur Verstärkung der Ausgangsleistung des RGB-Sequenzers 12-24V DC. Anschlussart primär: Schraubklemmen 1,5 mm² Anschlussart sekundär: Schraubklemmen 1,5 mm² RGB interface: COM+
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Anzahl der Farbkanäle:
3
Programmierbar:
nein
Gehäuse:
sonstige
Aufbau:
ja
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signalverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,80*
€ 37,80*
€ 5,95*
ab € 29,05*
€ 39,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 40,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,99*
€ 42,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,47*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1820931824
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.