Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose 821011002600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose 821011002600
Anschlussdose 821011002600
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-76962646
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     821011002600
EAN/GTIN:
     6941497778291
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Anschlussdose 821011002600

NEU: Human Centric Lighting ermöglicht (in Kombination mit TW-Leuchten). NEU: Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls. NEU: DALI2 zertifiziert. Überwachung des Energieverbrauchs pro Gebäude, Stockwerk oder Raum. Fernsteuerung Ihres Smart-Lighting-Projekts. Kann auch als DALI2-Controller verwendet werden, DALI-Leuchten erhalten die gleichen Funktionalitäten wie OPPLE Smart-Leuchten, einschließlich Tunable White-Steuerung von DT8-Leuchten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
RF
Mit Montageplatte:
ja
Bedienung über Bluetooth:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,14*
€ 378,83*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 325,01*
€ 393,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.